| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA9540C Herst.-Nr.: 9540C EAN/GTIN: 3329680954005 |
| |
|
| | |
| Flexibel, für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, Fadenbindung, hochglänzend. Mit satiniertem, schneeweißem, holzfreiem 90 g/qm Papier. Block à 96 Blatt. Mit Leinenrücken. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A5 | Ausführung: | blanko | Anreißer (Online): | Kladde Softcover Einband DIN A5, 96 Blatt, 90g/qm, blanko | Kurzbeschreibung (Online): | Kladde Softcover Einband DIN A4, 96 Blatt, 90g/qm, folienkaschiert, Leinenrücken, blanko | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a 5 blanco softcover, notiz buch, notiz-buch a5, Schreibheft, Merkheft, Merkbuch, Chinakladde, China-Kladde |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,41* | € 5,96* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,55* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|