Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock A4 kariert 80 Blatt 90 g/qm, satiniert, 4-fach Lochung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cla8252c_a1.jpg
images/web_details/cla8252c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA8252C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8252C
EAN/GTIN:
     3329680825206
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Mit flexiblem, stabilem Deckel. Mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hoch glänzend. Das Papier ist satiniert, schneeweiß und holzfrei. Mit 4-fach Lochung und Mikroperforation. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Doppelspiralbindung. Block à 80 Blatt. Grammatur: 90 g/qm. Format: DIN A4.
Weitere Informationen:
Ausführung:
kariert, Lineatur: 22
Anreißer (Online):
Collegeblock A4 kariert, 80 Blatt, satiniert, 4-fach Lochung, Mikroperforation
Kurzbeschreibung (Online):
Collegeblock, DIN A4 kariert, 80 Blatt 90g/qm, satiniert, 4-fach Lochung, Mikroperforation
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, spiralbuch clairfontaine a4 kariert, spiralbuch a4, spiralbuch, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Sprialblock, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Notizblock
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 4,22*
1 Tag
88
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,30*
8 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,43*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03025* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Ähnlich
Clairefontaine
8256C
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.