| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA8212C Herst.-Nr.: 8212C EAN/GTIN: 3329680821208 |
| |
|
| | |
| Mit starkem Deckel. Mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend. Mit satiniertem und schneeweißem 90 g/qm Papier, holzfrei. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Mit speziellem Eindruck und Kopfzeile zur besseren Organisation. Doppelspiralbindung. Format DIN A5: 3 Trennblätter aus transparentem Polypropylen, 6-fach Lochung, Innentasche. Format DIN A4: Rand in 4 Farben, je Farbe 20 Blatt, mikroperforiert, 4-fach gelocht. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | kariert, 80 Blatt | Anreißer (Online): | Konferenzblock A4, kariert, 80 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Konferenzblock A4, kariert, 80 Blatt, mit starkem Deckel, 4-fach Lochung, 4-farbigem Rand, keine Farbwahl möglich | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Businessblock, Konferenzblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 90g, businessblock clairefontaine, konferenzblock, Konferenzblöcke, Meetingblock, Meetingblöcke, Notizblock, Notizblöcke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,45* | € 8,75* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,87* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,07338* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|