Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiger Umschlag C6 120g/qm HK Sand 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cla5446c_a1.jpg
images/web_details/cla5446c_a1.jpg
images/web_details/cla4104c_s1.jpg
images/web_details/cla5446c_s1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA5446C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5446C
EAN/GTIN:
     3329680544602
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Selbstklebend, 120 g/qm. Packung à 20 Stück. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sand
Format:
C6 / 114 x 162 mm
Anreißer (Online):
Briefumschlag C6, oF, HK, 120g/qm, 20 Stück, sand
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag Pollen, DIN C6, ohne Fenster, haftklebend, chamois, 120g/qm, 20 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, clairefontaine briefumschlag c6 120 g, briefumschlag c6, briefumschläge c6 120g, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouvert, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Brief, Briefe, Couvert, Couverts, Enveloppe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
70
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 5,05*
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 5,05*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,84*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 5,74*
€ 8,60*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
5436C
ab € 2,08*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,58*
Sonstiges
Clairefontaine
5546C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5556C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5566C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5576C
ab € 2,73*
Sonstiges
Clairefontaine
5586C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5056C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
55476C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5326C
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.