Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairalfa Kopierpapier A5 80g weiss 500 Blatt Weiße 170


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/cla1910c_a03.jpg
images/web_details/cla1910c_a03.jpg
images/web_details/cla1979c_a2.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA1910C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1910C
EAN/GTIN:
     3329680191004
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Das Multifunktionspapier am Markt mit einer Weiße von 171 CIE. Für garantierte perfekte Druckergebnisse auf allen Kopierern, Laser- und Inkjetdruckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A5
Abmessungen:
(H x B) 210 x 148 mm
Anreißer (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A5, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A5, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 3,45*
1
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 3,51*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 3,51*
3 Tage
3960
1
€ 2,90*
ab € 4,78*
€ 7,69*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00656* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.