Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP Papier für Farblaser/Inkjetdruck A4, 100g, elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cla1861c_a1.jpg
images/web_details/cla1861c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA1861C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1861C
EAN/GTIN:
     3329680186109
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Das TOP Papier für alle Farblaser- und Farbinkjetdrucker in elfenbein, mit einer Weiße von 170 CIE, extra glatte Oberfläche - satiniert. Auf Grund der perfekten Planlage und seiner Oberfläche werden herausragende Druckergebnisse erzielt. Bedruckter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag.
Weitere Informationen:
Farbe:
elfenbein
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
DCP Kopierpapier, DIN A4, 100g/qm, elfenbein, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
DCP Kopierpapier, DIN A4, 100g/qm, für Vollfarbdrucke, satiniert, elfenbein, Packung à 500 Blatt.
Langbeschreibung (Online):
Das TOP Papier für alle Farblaser- und Farbinkjetdrucker in elfenbein, mit einer Weiße von 170 CIE, extra glatte Oberfläche - satiniert. Auf Grund der perfekten Planlage und seiner Oberfläche werden herausragende Druckergebnisse erzielt. Bedruckter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag.
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,84*
€ 10,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,16*
€ 10,66*
€ 5,50*
ab € 7,60*
€ 12,66*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01368* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
6822C
ab € 34,26*
Sonstiges
Clairefontaine
6832C
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.