Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CASFX82MS Herst.-Nr.: FX-82MS-WA-EH-B EAN/GTIN: 4549526612107 |
| | |
|
| | |
| Schulrechner mit 2-zeiligem Display. Mit 240 integrierten Funktionen wie z. B. Bruchrechenautomatik, 24 Klammerebenen, trigonometrische Funktionen, Regressionsberechnung, Prozentrechnung, Summenbildung usw.. Gewicht: 120 g. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 14 x 77 x 162 mm | Anreißer (Online): | Schulrechner, 2-zeiliges Display, 240 Funktionen, batteriebetrieben | Kurzbeschreibung (Online): | Schulrechner, 2-zeiliges Display, 240 Funktionen, batteriebetrieben | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,61* | € 11,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,76* | € 11,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,79* | € 11,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,88* | € 11,65* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,24* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|