Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CANPFI706C Herst.-Nr.: 6682B001 EAN/GTIN: 4960999910710 |
| | |
|
| | |
| Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie. Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | iPF8300 / 8400 | Anreißer (Online): | Tinte PFI-706C, für Canon Drucker, cyan | Kurzbeschreibung (Online): | Tinte PFI-706C, für Canon Drucker, 700 ml, cyan | Langbeschreibung (Online): | Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie. | Ursprungsland: | JP |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 8300; imagePROGRAF IPF 8300 S; imagePROGRAF IPF 8400; imagePROGRAF IPF 8400 MFP; imagePROGRAF IPF 8400 S; imagePROGRAF IPF 8400 SE; imagePROGRAF IPF 8400 SE MFP; imagePROGRAF IPF 9400; imagePROGRAF IPF 9400 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,15* | € 273,16* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 234,49* | € 278,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 236,79* | € 280,59* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 237,92* | € 282,37* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 278,36* | € 338,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|