Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Tinte PFI-301GY, grau für iPF8000, iPF9000,iPF8000S,iPF9000S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Tinte PFI-301GY, grau für iPF8000, iPF9000,iPF8000S,iPF9000S
Canon Tinte PFI-301GY, grau für iPF8000, iPF9000,iPF8000S,iPF9000S
Artikel-Nr.:
     273-CANPFI301GY
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1495B001AA
EAN/GTIN:
     4960999391878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon

Beschreibung:
Tinte PFI-301GY, grau für iPF8000, iPF9000,iPF8000S,iPF9000S Inhalt 330ml

  • Artikelbezeichnung: Tintenpatrone
  • Ausführung: Tintenpatrone
  • Druckfarbe: grau
  • Farbe: grau
  • für Geräte-Typ: iPF 8000 / 9000 / 8000S / 9000S
  • GTIN: 4960999391878
  • Herstellerartikelnummer: 1495B001AA
  • Hersteller-Name: Canon
  • Inhalt: 330 ml
  • Marke: Canon
  • Schlagworte: Tintenpatronen, Tintenpatronen für Canon
  • Seitenleistung: 330 ml

Abbildung kann abweichen.


Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 8000; imagePROGRAF IPF 8000 S; imagePROGRAF IPF 9000; imagePROGRAF IPF 9000 S
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 121,75*
€ 128,85*
€ 4,90*
ab € 127,47*
€ 135,11*
Lager 273
Frei Haus
ab € 130,41*
€ 143,86*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 40,00*
€ 2,45*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1494B001AA
ab € 122,92*
Ähnlich
Canon
1486B001AA
ab € 123,85*
Ähnlich
Canon
1487B001AA
ab € 123,85*
Ähnlich
Canon
1488B001AA
ab € 121,75*
Ähnlich
Canon
1485B001AA
ab € 123,09*
Ähnlich
Canon
1490B001AA
ab € 122,42*
Ähnlich
Canon
1496B001AA
ab € 120,10*
Ähnlich
Canon
1491B001AA
ab € 119,57*
Ähnlich
Canon
8792B001
ab € 91,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.