Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte PFI-107Y, yellow für iPF680, iPF670, iPF685, iPF770,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/canpfi107y_a1.jpg
images/web_details/canpfi107y_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANPFI107Y
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6708B001A
EAN/GTIN:
     4960999910970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
iPF680 / iPF670 / iPF685 / iPF770 / iPF780 / iPF785
Seitenleistung:
130 ml
Anreißer (Online):
Tintenpatrone PFI-107Y, für Canon Drucker, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone PFI-107Y, für Canon Drucker, 130 ml, gelb
Langbeschreibung (Online):
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 670; imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24; imagePROGRAF IPF 670 Series; imagePROGRAF IPF 680; imagePROGRAF IPF 680 Series; imagePROGRAF IPF 685; imagePROGRAF IPF 770; imagePROGRAF IPF 770 L 36; imagePROGRAF IPF 770 M 40; imagePROGRAF IPF 770 MFP; imagePROGRAF IPF 770 Series; imagePROGRAF IPF 780; imagePROGRAF IPF 780 M 40; imagePROGRAF IPF 780 MFP; imagePROGRAF IPF 780 Series; imagePROGRAF IPF 785; imagePROGRAF IPF 785 M 40; imagePROGRAF IPF 785 MFP
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, druckerpatrone canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
€ 4,15*
ab € 52,69*
€ 68,93*
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 53,86*
€ 69,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,52*
€ 69,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 55,76*
€ 71,58*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 68,03*
€ 90,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 294,90*
Ähnlich
Canon
6705B001
ab € 52,65*
Ähnlich
Canon
6706B001
ab € 53,01*
Ähnlich
Canon
6707B001
ab € 53,17*
Ähnlich
Canon
6704B001
ab € 54,17*
Ähnlich
Canon
8789B001
ab € 100,59*
Ähnlich
Canon
8790B001
ab € 99,43*
Ähnlich
Canon
8791B001
ab € 100,14*
Ähnlich
Canon
8788B001
ab € 101,31*
Ähnlich
Canon
8792B001
ab € 100,00*
Ähnlich
Ampertec
6705B001
ab € 32,32*
Ähnlich
Ampertec
6706B001
ab € 31,98*
Ähnlich
Ampertec
6707B001
ab € 32,46*
Ähnlich
Ampertec
6704B001
ab € 32,36*
Ähnlich
Ampertec
6708B001
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.