Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CANIX6850 Herst.-Nr.: 8747B006 EAN/GTIN: 4960999991214 |
| |
|
| | |
| • Hersteller: Canon• Modell: PIXMA iX6850• Geräteart: Fotodrucker• Druckmethode: Tinte• Druckersprache: -• Max. Druckauflösung (dpi): 9.600 x 2.400• Seiten/Min. (SW/Farbe): 14,5 / 10,4• Kopien/Min. (SW/Farbe): -• Fotodruck: ja• CD-/DVD-Druck: -• Papiervorrat (Blatt): 150 normal / 20 Foto• Kapazität Mehrzweckzufuhr (Bl.): -• Autom. Dokumenteneinzug (Bl.): -• Anzahl Patronen: 5• Max. Papierformat (DIN): A3+• Druck-Speicher (MB): -• Duplex-Druckfunktion: manuell• Scannertyp: -• Scanauflösung (dpi): -• Scan-to-Send: -• Fax-Funktion (bps): -• Kurzwahlspeicher: -• Display (Farbe/Diagonale): -• LAN / WLAN: ja / ja• USB 2.0 / USB 3.0 / Parallel: USB Hi-Speed• Speicherkarten-Slot: - • Abmessungen (BxTxH in mm): 584 x 310 x 159• Gehäusefarbe: schwarz• Extras: randlos Druck• Lieferumfang (inkl. Gerät): -• Garantie: - Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 584 x 310 x 159 mm | Anreißer (Online): | Tintenstrahldrucker PIXMA IX6850, inkl. UHG, DIN A3 | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenstrahldrucker PIXMA IX6850, inkl. UHG, DIN A3 | Ursprungsland: | JP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Fotodrucker, Photodrucker, Fotodrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, canon tintenstrahl multifunktionsdrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, Bilderdrucker, Bilddrucker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 164,66* | € 196,82* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 165,27* | € 197,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,32* | € 198,58* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,91* | € 198,65* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 200,36* | € 233,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|