Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone CLI-571XLC cyan für PIXMA MG5750, MG6850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cancli571xlc_a1.jpg
images/web_details/cancli571xlc_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANCLI571XLC
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0332C001
EAN/GTIN:
     4549292032857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Ausführung:
Tintenpatrone XL
für Geräte-Typ:
PIXMA MG5750 / MG6850 / MG7750 / TS5050 / TS6050 / TS8050 TS9050
Seitenleistung:
11 ml
Anreißer (Online):
Tintenpatrone CLI-571XLC, für Canon Drucker, cyan
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone CLI-571XLC, für Canon Drucker, 11 ml, cyan
Langbeschreibung (Online):
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
1
€ 5,00*
ab € 11,31*
€ 14,69*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 11,21*
€ 14,81*
1
€ 6,78*
ab € 11,60*
€ 15,07*
4 Tage
117
1
€ 4,15*
ab € 11,64*
€ 15,32*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 15,11*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0385C001
ab € 9,24*
Ähnlich
Canon
0386C001
ab € 9,22*
Ähnlich
Canon
0389C001
ab € 9,38*
Ähnlich
Canon
0387C001
ab € 9,39*
Ähnlich
Canon
0334C001
ab € 10,85*
Ähnlich
Canon
0335C001
ab € 11,84*
Ähnlich
Canon
0333C001
ab € 11,85*
Ähnlich
Canon
0331C001
ab € 11,09*
Ähnlich
Canon
0388C001
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.