Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone CL-546 farbig für Pixma MG2450, MG2550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cancl546_a1.jpg
images/web_details/cancl546_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANCL546
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8289B001
EAN/GTIN:
     4960999974521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
PIXMA MG2450 / MG2550
Seitenleistung:
180
Anreißer (Online):
Tintenpatrone CL-546, für Canon Drucker, farbig, C/M/Y
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone CL-546, für Canon Drucker, ca. 180 Seiten, farbig, C/M/Y
Langbeschreibung (Online):
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone tricolor, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatrone, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
€ 4,15*
ab € 14,28*
€ 18,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,90*
ab € 14,38*
€ 18,90*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 14,97*
€ 19,53*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 15,02*
€ 19,53*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 17,02*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,45*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,58*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 41,31*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,53*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 11,38*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,91*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 29,32*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,35*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.