Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IJM021 Standard Papier 3er Pack 50m x 841mm, 90g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/can97003453_a1.jpg
images/web_details/can97003453_a1.jpg
images/web_details/can189571296_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CAN97003453
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003453
EAN/GTIN:
     8713878102609
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Weitere Informationen:
Format:
841 mm x 50 m
Ausführung:
Inkjet Papier Standard
Anreißer (Online):
Standard Papier, 50 m x 841 mm, 90g/qm, IJM021,weiß
Aufzählung (Online):
sehr guten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Drucken
Kurzbeschreibung (Online):
Standard Papier, 50 m x 841 mm, 90g/qm, IJM021, 1 Karton = 3 Rollen, weiß
Langbeschreibung (Online):
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
150.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier 90g 50m 841mm, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, Plotterfolie, Großdruckerpapier, Großdruckerfolie, Großformatfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Rollen (ab € 15,46667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.