| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BSTLINKV4410 Herst.-Nr.: LINK-V4410 EAN/GTIN: 4260222860462 |
| |
|
| | |
| Vitrinensystem mit vertikalen Aluminiumprofilen 25 x 25 cm, silber eloxiert, horizontaler Abschluss mit Dekorplatten in silber-metallic. Allseitig genutet für Glas-Einfassung, 4-seitige Verglasung, Drehflügel- bzw. Schiebetüren in Führung, Sicherheitszylinderschloss, stufenlos höhenverstellbare Dickglas-Böden, Designfüße silber-metallic. Verglasung = ESG. Lieferung erfolgt montiert (Niedervolt-Schienenbeleuchtung zur Selbstmontage, optional). Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Abmessungen: | 400 x 1860 x 400 mm | Ausführung: | Standvitrine, 4 höhenverstellbare Dickglasböden | Anreißer (Online): | Standvitrine schmal, Maße: (H x B x T) 1.860 x 400 x 400 mm, Dekor Silber | Kurzbeschreibung (Online): | Standvitrine schmal, Maße: (H x B x T) 1.860 x 400 x 400 mm, 4 Dickglasböden, Dekor Silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, Quadratvitrine, Säulen-Vitrine, Säulenvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, standvitrine b 400 mm, Vitrine, Schauschrank, Ausstellungsschrank, Vitrinensystem, Vitrinen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,80* | € 455,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,45* | € 456,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,97* | € 463,37* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 391,25* | € 475,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 421,56* | € 498,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|