Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker QL-800, Thermo- direktdruck, 300 dpi Auflösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/broql800_a1.jpg
images/web_details/broql800_a1.jpg
images/web_details/broql800_a2.jpg
images/web_details/brother_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BROQL800
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL800ZG1
EAN/GTIN:
     4977766769181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der QL-800 ist das Einstiegsmodell der QL-800er Serie mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 93 Etiketten pro Minute. Es können Einzel- und Endlos-Etiketten verwendet werden. Die automatischen Schneideeinheit schneidet das Etikett anschließend auf das gewünschte Maß.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
125 x 213 x 142 mm
Gewicht:
1,15 KG
Außenmaße:
264 x 184 x 232 mm
Anreißer (Online):
Etikettendrucker QL-800, schwarz/weiß
Aufzählung (Online):
Druckmethode: Thermo-Direkt Rot-Schwarz-Druck mit Etikettenband DK-22251 DK-Einzel- und Endlos-Etiketten 4 Tasten automatische Schneideeinheit Etikettenbreite: max. 62 mm Druckgeschwindigkeit: 148 mm/Sek. schwarz, 24 mm/Sek. rot-schwarz Druckauflösung: 300 dpi Schnittstelle: USB 2.0 Full Speed (Typ mini-B) inkl. 2 Starter-Etikettenrollen
Kurzbeschreibung (Online):
Etikettendrucker QL-800 mit Rot-Schwarz-Druckfunktion
Langbeschreibung (Online):
Der QL-800 ist das Einstiegsmodell der QL-800er Serie mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 93 Etiketten pro Minute. Es können Einzel- und Endlos-Etiketten verwendet werden. Die automatischen Schneideeinheit schneidet das Etikett anschließend auf das gewünschte Maß.
Ursprungsland:
CN
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,48*
€ 94,50*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 78,94*
€ 94,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 79,59*
€ 94,54*
€ 3,50*
ab € 83,64*
€ 99,35*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 104,36*
€ 129,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DK11201
ab € 6,11*
Zubehör
Brother
DK11202
ab € 11,27*
Zubehör
Brother
DK11204
ab € 4,01*
Zubehör
Brother
DK11207
ab € 13,45*
Zubehör
Brother
DK11208
ab € 8,05*
Zubehör
Brother
DK11209
ab € 7,99*
Zubehör
Brother
DK11218
ab € 8,60*
Zubehör
Brother
DK11219
ab € 8,45*
Zubehör
Brother
DK11221
ab € 8,31*
Zubehör
Brother
DK22113
ab € 37,67*
Zubehör
Brother
DK22205
ab € 10,46*
Zubehör
Brother
DK22210
ab € 6,34*
Zubehör
Brother
DK22211
ab € 13,43*
Zubehör
Brother
DK22212
ab € 26,82*
Zubehör
Brother
DK22214
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.