Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone cyan LC-12EC für MFC-J6925DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/brolc12ec_a01.jpg
images/web_details/brolc12ec_a01.jpg
images/web_details/brother_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BROLC12EC
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC12EC
EAN/GTIN:
     4977766748438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Original-Tintenpatronen und Drucker sind optimal aufeinander abgestimmt. Sie erhalten hervorragende Druckergebnisse von der ersten bis zur letzten Seite. Die Farben sind bis zu 100 Jahre lichtecht und verschmieren nicht. Für bis zu 1.200 Seiten DIN A4 nach ISO 24711.
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
MFC-J6925DW
Seitenleistung:
1.200 Seiten
Anreißer (Online):
Tintenpatrone LC-12EC XK, für Brother Drucker, cyan
Aufzählung (Online):
Geeignet für MFC-J6925DW
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone LC-12EC XK, für Brother Drucker, ca. 1.200 Seiten, cyan
Langbeschreibung (Online):
Die Original-Tintenpatronen und Drucker sind optimal aufeinander abgestimmt. Sie erhalten hervorragende Druckergebnisse von der ersten bis zur letzten Seite. Die Farben sind bis zu 100 Jahre lichtecht und verschmieren nicht. Für bis zu 1.200 Seiten DIN A4 nach ISO 24711.
Ursprungsland:
MY

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 6925 DW
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 18,50*
€ 25,44*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 18,74*
€ 25,59*
€ 4,50*
ab € 18,89*
€ 25,69*
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 25,81*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 21,94*
€ 30,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC12EBK
ab € 29,48*
Ähnlich
Brother
LC12EM
ab € 18,55*
Ähnlich
Brother
LC12EY
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.