Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen schwarz LC-1280XLBK Twin Pack für MFC-J6510DW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/brolc1280xlbkbp2dr_a01.jpg
images/web_details/brolc1280xlbkbp2dr_a01.jpg
images/web_details/brother_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BROLC1280XLBKBP2DR
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1280XLBKBP2DR
EAN/GTIN:
     5014047562617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Original-Tintenpatronen und Drucker sind optimal aufeinander abgestimmt. Sie erhalten hervorragende Druckergebnisse von der ersten bis zur letzten Seite. Die Farben sind bis zu 100 Jahre lichtecht und verschmieren nicht. Für bis zu 2.400 Seiten DIN A4 nach ISO 24711, je Patrone.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Tintenpatrone XL - Doppelpack
für Geräte-Typ:
MFC-J5910DW / MFC-J6510DW / MFC-J6710DW / MFC-J6910DW
Seitenleistung:
2 x 2.400
Anreißer (Online):
Twin Pack Tintenpatrone LC-1280XL-BK, für Brother Drucker, schwarz
Aufzählung (Online):
Geeignet für: MFC-J5910DW, MFC-J6510DW; MFC-J6710DW, MFC-J6910DW
Kurzbeschreibung (Online):
Twin Pack Tintenpatrone LC-1280XL-BK , für Brother Drucker, 2 x ca. 2.400 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Die Original-Tintenpatronen und Drucker sind optimal aufeinander abgestimmt. Sie erhalten hervorragende Druckergebnisse von der ersten bis zur letzten Seite. Die Farben sind bis zu 100 Jahre lichtecht und verschmieren nicht. Für bis zu 2.400 Seiten DIN A4 nach ISO 24711, je Patrone.
Ursprungsland:
MY

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5910 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,14*
ab € 44,55*
€ 58,70*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 47,77*
€ 62,94*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 63,26*
1 Tag
20
pro Packung
€ 4,50*
ab € 48,38*
€ 63,39*
Lager 273
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,71*
€ 75,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,57*
€ 89,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,36*
€ 88,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,34*
€ 77,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,48*
€ 73,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,01*
€ 69,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,71*
€ 66,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 55,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1280XLRBWBPDR
ab € 44,45*
Ähnlich
Brother
LC1280XLVALBPDR
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.