Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Eigenmarke BüroLine Kuvertierumschlag C4 mit Fenster NK Recycl.braun 130g


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Eigenmarke BüroLine Kuvertierumschlag C4 mit Fenster NK Recycl.braun 130g
Eigenmarke BüroLine Kuvertierumschlag C4 mit Fenster NK Recycl.braun 130g
Artikel-Nr.:
     273-BRL307318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307318
EAN/GTIN:
     7612532025432
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
Briefumschläge farbig
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag

Beschreibung:
BüroLine Kuvertierumschlag C4 mit Fenster NK Recycl.braun 130g VE = 1 Karton = 250 Stück Kuvertic

  • Ausführung: 229 x 324 mm Kuvertic
    • Format: C4 m. Fe. nk, 130 g
    • Farbe: braun Rec.
    • Inhalt: 250
    • eClass-Klassifizierung (5.1): 24262301

    Ausverkaufsartikel: Lieferung nur solange Vorrat reicht.

    Abbildung kann abweichen.

  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,39*
      
    Preis gilt ab 100 Kartons
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Karton
    ab 20 Kartons
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Karton
    ab 50 Kartons
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Karton
    ab 100 Kartons
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Karton
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Eigenmarke BüroLine Kompaktbrief SK weiß Fe. 125x229mm mit Fenster
    k.A.
    307823
    ab € 20,34*
    Ähnlich
    Eigenmarke BüroLine Kopierfolie A4 100my
    k.A.
    550100
    ab € 9,01*
    Ähnlich
    Eigenmarke BüroLine Kopierpapier A4 weiß 500 Blatt, holzfrei 80g/qm
    k.A.
    525010
    € 3,24*
    Ähnlich
    Eigenmarke BüroLine Korrekturroller 4,2mm breit, 7,3m lang
    k.A.
    603293
    ab € 0,49*
    Ähnlich
    Eigenmarke BüroLine Kugelschreiber blau mit Drehmechanik, nachfüllbar
    k.A.
    603300
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Eigenmarke BüroLine Kugelschreiber schwarz mit Drehmechanik, nachfüllbar
    k.A.
    603301
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Eigenmarke BüroLine Kuvertierumschl.C6/5 114x229mm NK Recycl.grau m.Fenster
    k.A.
    307830
    ab € 15,15*
    Ähnlich
    Eigenmarke BüroLine Kuvertierumschl.C6/5 80g 114x229mm NK weiß mit Fenster
    k.A.
    307836
    ab € 16,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG