Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRI8000 Herst.-Nr.: 8000/25 EAN/GTIN: 4001868080001 |
| |
|
| | |
| Das Folia Transparentpapier / Architektenpapier ist ein festes Transparentpapier was sich z. B. hervorragend für Abpausarbeiten eignet. Grammatur: 80 g/qm. Inhalt: 25 Blatt. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Folia Transparentpapier/Architektenpapier, Farbe: weiß | Aufzählung (Online): | Material: Transparentpapier/Architektenpapier Gewicht: 80g/qm Farbe: weiß Format: DIN A4 (21 x 29,7 cm) Ausführung: Block mit 25 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Folia Transparentpapier/ArchitektenpapierGrammatur: 80g/qm, Inhalt: 25 Blatt, Farbe: weiß. | Langbeschreibung (Online): | Das Folia Transparentpapier / Architektenpapier ist ein festes Transparentpapier was sich z. B. hervorragend für Abpausarbeiten eignet. Grammatur: 80 g/qm. Inhalt: 25 Blatt. Farbe: weiß. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastelpapierblock, Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, pergamentpapier weiß a4, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Karton |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,99* | € 3,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,18* | € 3,86* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,89* | € 4,26* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,46* | € 4,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,87* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,0984* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|