Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe aus 500g/qm Graupappe DIN A3 ohne Druck, mit Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bri6905_a1.jpg
images/web_details/bri6905_a1.jpg
images/web_details/bri6902_s1.jpg
images/web_details/folia_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRI6905
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     6905
EAN/GTIN:
     4001868069051
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappen aus 500 g/qm Graupappe. Mit 3 Einschlagklappen und Verschlussband. Ohne Druck im Format DIN A3.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Anreißer (Online):
Sammelmappen aus 500g/qm Graupappe, Ohne Druck, DIN A3
Aufzählung (Online):
Material: Graupappe 500g/qm Verschluss: Satinband
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelmappe, DIN A3, Graupappe, 500g/qm, Verschlussband, 3 Innenklappen, ohne Druck
Langbeschreibung (Online):
Sammelmappen aus 500 g/qm Graupappe. Mit 3 Einschlagklappen und Verschlussband. Ohne Druck im Format DIN A3.
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
€ 5,49*
ab € 1,45296*
€ 2,69296*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,75*
11 Tage
1508
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,90*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 3,10*
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6902
ab € 0,95*
Sonstiges
Folia
6907
ab € 2,87*
Sonstiges
Folia
6911
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.