| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG865011 Herst.-Nr.: BRG865011 EAN/GTIN: 4016058027919 |
| | |
|
| | |
| Trommeleinheit für Brother HL-2240 HL-2240D,HL-2250DN, HL-2270DW ersetzt Brother DR-2200, Seitenleistung ca. 12.000 Seiten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trommel | für Geräte-Typ: | HL-L2240 / 2250 | Seitenleistung: | 12.000 | Anreißer (Online): | Trommeleinheit, ersetzt Brother DR-2200 | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp HL-L2240 / 2250 | Kurzbeschreibung (Online): | Trommeleinheit, ersetzt Brother DR-2200, ca. 12.000 Seiten | Langbeschreibung (Online): | Trommeleinheit für Brother HL-2240 HL-2240D,HL-2250DN, HL-2270DW ersetzt Brother DR-2200, Seitenleistung ca. 12.000 Seiten | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, büroring trommeleinheit, bildtrommel, Trommel, Trommel-Einheit, Bild-Trommel, Bildtrommeleinheit, Bildtrommel-Einheit, Bild-Trommeleinheit, Drumkit, Drum-Kit, Drum, Phototrommel, Photo-Trommel, Foto-Einheit |
| | |
| |