| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG855065 Herst.-Nr.: BRG855065 EAN/GTIN: 4016058008413 |
| | |
|
| | |
| Toner schwarz für LED Drucker HL 1110 / 1112 / MFC 1810 / DCP 1510/1512 ersetzt Brother TN-1050 für ca. 1.000 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner | für Geräte-Typ: | HL 1110 / 1112 / 1210 / 1212 / DCP 1510 / 1610 / MFC 1810 / 1815 / 1910 | Seitenleistung: | 1.000 | Anreißer (Online): | Toner, ersetzt Brother TN-1050, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp: HL 1110 / 1112 / 1210 / 1212 / DCP 1510 / 1610 / MFC 1810 / 1815 / 1910 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner, ersetzt Brother TN-1050, ca. 1.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner schwarz für LED Drucker HL 1110 / 1112 / MFC 1810 / DCP 1510/1512 ersetzt Brother TN-1050 für ca. 1.000 Seiten | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |