Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipack für Epson XP30,XP102, XP202,XP205,XP302,XP305,XP402,XP405


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg843101_a01.jpg
images/web_details/brg843101_a01.jpg
images/web_details/brg843101_a02.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843101
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843101
EAN/GTIN:
     4016058038410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Multipack für Epson XP30,XP102, XP202,XP205,XP302,XP305,XP402,XP405 ersetzt Epson #T18114010,T18124010, T18134010,T18144010, 1 Packung mit vier Stück bestehend aus 1 x schwarz (14,2ml), 1 x cyan (10ml),1 x magenta (10ml), 1 x gelb (10ml)
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Ausführung:
Tintenpatrone - Vorteilspack
für Geräte-Typ:
Expression Home XP-30 / 33 / 100 / 102 / 200 / 202 / 205 / 210 / 212 / 215 / 225 / 300 / 302 / 305 / 312 / 313 / 315 / 320 / 322 / 325 / 400 / 402 / 405 / 410 / 412 / 413 / 415 / 420 / 422 / 425
Seitenleistung:
1 x 525 / 3 x 505
Anreißer (Online):
Multipack Tintenpatrone, ersetzt Epson T1811, T1812,T1813, T1814, BK/C/M/Y
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Expression Home XP-30 / 33 / 100 / 102 / 200 / 202 / 205 / 210 / 212 / 215 / 225 / 300 / 302 / 305 / 312 / 313 / 315 / 320 / 322 / 325 / 400 / 402 / 405 / 410 / 412 / 413 / 415 / 420 / 422 / 425
Kurzbeschreibung (Online):
Multipack Tintenpatrone, ersetzt Epson T1811, T1812,T1813, T1814, 1 x ca. 525, 3 x ca. 505 Seiten, BK/C/M/Y
Langbeschreibung (Online):
Multipack für Epson XP30,XP102, XP202,XP205,XP302,XP305,XP402,XP405 ersetzt Epson
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.