Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone magenta für Epson XP30,XP102,XP202,XP205,XP302,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg843098_a01.jpg
images/web_details/brg843098_a01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843098
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843098
EAN/GTIN:
     4016058038359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone magenta für Epson XP30,XP102,XP202,XP205,XP302, XP305,XP402,XP405 ersetzt Epson #T18134010, Inhalt: 8,5 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
Expression Home XP-30 / 33 / 100 / 102 / 200 / 202 / 205 / 210 / 212 / 215 / 225 / 300 / 302 / 305 / 312 / 313 / 315 / 320 / 322 / 325 / 400 / 402 / 405 / 410 / 412 / 413 / 415 / 420 / 422 / 425
Seitenleistung:
535
Anreißer (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Epson T1813, magenta
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Expression Home XP-30 / 33 / 100 / 102 / 200 / 202 / 205 / 210 / 212 / 215 / 225 / 300 / 302 / 305 / 312 / 313 / 315 / 320 / 322 / 325 / 400 / 402 / 405 / 410 / 412 / 413 / 415 / 420 / 422 / 425
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Epson T1813, ca. 535 Seiten, magenta
Langbeschreibung (Online):
Tintenpatrone magenta für Epson XP30,XP102,XP202,XP205,XP302, XP305,XP402,XP405 ersetzt Epson
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.