Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipack 3 Farben für EPSON DX9400, SX115, SX210, SX215, SX218


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg843081_a1.jpg
images/web_details/brg843081_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843081
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843081
EAN/GTIN:
     4016058027551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Multipack 3 Farben für EPSON DX9400, SX115, SX210, SX215, SX218, SX415, SX515, SX610; Stylus Office BX310, BX610 ersetzt EPSON T07124011, T07134010, T07144010 Inhalt: 1 x cyan, 1 x magenta, 1 x gelb; 1 VE = 1 Packung á 3 Tintenpatronen
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Ausführung:
Tintenpatrone - Vorteilspack
für Geräte-Typ:
Stylus D78 / 92 / 120 / DX4000 / 5000 / 6000 / 7000F / 8400 / 9200 / S20 / SX100 / 200 / 400 / 510W / 600FW / Stylus Office B40W / BX300F / 510 / 600FW
Seitenleistung:
3 x 355
Anreißer (Online):
Multipack Tintenpatrone, ersetzt Epson T0712, T0713, T0714, C/M/Y
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Stylus D78 / 92 / 120 / DX4000 / 5000 / 6000 / 7000F / 8400 / 9200 / S20 / SX100 / 200 / 400 / 510W / 600FW / Stylus Office B40W / BX300F / 510 / 600FW
Kurzbeschreibung (Online):
Multipack Tintenpatrone, ersetzt Epson T0712, T0713, T0714, 3 x ca. 355 Seiten, C/M/Y
Langbeschreibung (Online):
Multipack 3 Farben für EPSON DX9400, SX115, SX210, SX215, SX218, SX415, SX515, SX610; Stylus Office BX310, BX610 ersetzt EPSON T07124011, T07134010, T07144010 Inhalt: 1 x cyan, 1 x magenta, 1 x gelb; 1 VE = 1 Packung á 3 Tintenpatronen
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, büroring druckerpatrone, druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,17667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.