| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG842061 Herst.-Nr.: BRG842061 EAN/GTIN: 4016058004750 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | PIXMA iP4850 / 4950 / PIXMA iX6550 / PIXMA MG5150 / 5250 / 5350 / 6150 / 6250 / 8150 / 8250 / PIXMA MX715 / 885 / 895 | Seitenleistung: | 850 | Anreißer (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-526M, magenta | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-526M, ca. 850 Seiten, magenta | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon magenta, druckerpatrone für canon, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf |
| | |
| |