Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort auf HDMI Kabel 2,0 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg813009_a1.jpg
images/web_details/brg813009_a1.jpg
images/web_details/brg813009_a2.jpg
images/web_details/brg813009_a3.jpg
images/web_details/brg813008_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG813009
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG813009
EAN/GTIN:
     4016058013578
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Verbindung: DisplayPort zu HDMI Kabel, DisplayPort (Stecker / male) zu HDMI-A (Stecker / male)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
GPSR Hersteller E-Mail:
info@bueroring.de
GPSR Hersteller Name:
BÜRORING eG
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Haan
GPSR Hersteller PLZ:
42781
GPSR Hersteller Straße:
Siemensstr. 7
GPSR Hersteller Telefon:
+49 212 95571-100
GPSR Hersteller Website:
www.bueroring.de
Anreißer (Online):
DisplayPort auf HDMI Kabel 2,0 m
Aufzählung (Online):
volle FullHD 1080p Unterstützung genormte DisplayPort / HDMI Stecker, vergoldete Steckkontakte für perfekte Signalübertragung und langanhaltenden Oxidationsschutz hochwertige Innenleiter, kompatibel mit allen gängigen Auflösungen bis FullHD / 1080p optimal zur Verbindung von DisplayPort-Quellgeräten, wie Mini-PC, Macbook, Mac Mini, Tablet, Mediaplayer, Surface, etc. an HDMI Wiedergabegeräte, wie TV, Monitor, Beamer, Projektor, etc. Farbe: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
DisplayPort auf HDMI Kabel 2,0 m, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Verbindung: DisplayPort zu HDMI Kabel, DisplayPort (Stecker / male) zu HDMI-A (Stecker / male)
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
2.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, hdmi kabel typ-a auf displayport, Displayport, Kabel, Anschlusskabel, HDMI-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.