Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring feuchte Bildschirm- reinigungstücher für TFT/LCD/LED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg678043_a1.jpg
images/web_details/brg678043_a1.jpg
images/web_details/brg678043_a2.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG678043
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG678043
EAN/GTIN:
     4016058678043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Bildschirmreinigungstücher für TFT, LCD und Notebook Displays. Vlies im Format 13 x 16 cm.
Weitere Informationen:
Ingredients:
Aqua, polymer, perfume, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one Gewichtsanteile: <1% : 1,2-Benzothiazolin-3-on, perfume
Nenninhalt:
100st
verantwortliche Person:
Büroring eG, Siemensstrasse 7, 42781 Haan
Verwendungszweck:
100 St. Reinigungstücher für TFT/LCD/LED
besondere Vorsichtsmaßnahmen:
Nicht zum Verzehr geeignet!
Anreißer (Online):
Büroring feuchte Reinigungstücher
Aufzählung (Online):
Ohne Alkohol 1 Dose à 100 Tücher
Kurzbeschreibung (Online):
Bildschirm-Reinigungstücher, ohne Alkohol, zur Reinigung von TFT/LCD/LED/Notebook Displays/Mobiltelefone, Format 13 x 16 cm, 100 Tücher
Langbeschreibung (Online):
Bildschirmreinigungstücher für TFT, LCD und Notebook Displays. Vlies im Format 13 x 16 cm.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, Vlies-Tuch, Vliestuch, büroring reinigungstücher, vlies tuch, allzwecktuch vlies, Magnettafelreinigung, Magnettafel-Reinigung, Tafelreinigung, Tafel-Reinigung, Reinigungs-Tücher, Tafelreinigungstücher, Tafel-Reinigungstücher, Magnettafelreinigungstücher, Magnettafel-Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.