| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG660631 Herst.-Nr.: 4411000415 EAN/GTIN: 4018924443045 |
| |
|
| | |
| Kurze Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anreißer (Online): | Heftstreifen RC mit Pappdeckleiste, blau | Aufzählung (Online): | Produktdetails: • Material: Recycling-Karton, 250 g/qm • Deckleiste: Pappe • Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4) | Kurzbeschreibung (Online): | Heftstreifen kurz, Recycling-Karton, blau, Pappdeckleiste, 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Kurze Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |