Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen RC mit Pappdeckleiste, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg660628_a1.jpg
images/web_details/brg660628_a1.jpg
images/web_details/brg660628_a2.jpg
images/web_details/brg660628_a3.jpg
images/web_details/brg660628_a4.jpg
images/web_details/brg660628_a5.jpg
images/web_details/brg660628_a6.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG660628
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     4411000115
EAN/GTIN:
     4018924443014
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Kurze Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anreißer (Online):
Heftstreifen RC mit Pappdeckleiste, grün
Aufzählung (Online):
Produktdetails: • Material: Recycling-Karton, 250 g/qm • Deckleiste: Pappe • Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4)
Kurzbeschreibung (Online):
Heftstreifen kurz, Recycling-Karton, grün, Pappdeckleiste, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Kurze Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen grün, abheftstreifen, aktendulli büroring, Aktendullis, Heftzunge, Einhänge-Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.