| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG620145 Herst.-Nr.: BRG620145 EAN/GTIN: 4016058028817 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Register mit geprägten Taben zum Unterteilen von Unterlagen. PP-Folie. Farbe: grau. 125 my, 4-fach Lochung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Format: | DIN A4, Überbreite | Ausführung: | DIN A4, A - Z Überbreite (297 x 245 mm), 20-tlg. | Anreißer (Online): | Register, DIN A4+, A-Z, 20-teilig, PP, grau | Kurzbeschreibung (Online): | Kunststoffregister DIN A4, 20tlg., A - Z, Überbreite, 125 my, PP, grau, 2-fach Lochung | Langbeschreibung (Online): | Kunststoff-Register mit geprägten Taben zum Unterteilen von Unterlagen. PP-Folie. Farbe: grau. 125 my, 4-fach Lochung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister din a 4 grau 20-teilig a-z, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, Register, Buchstaben-Register, Alphabetregister, Alphabet-Register |
| | |
| |