| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG620071 Herst.-Nr.: BRG620071 EAN/GTIN: 4016058056599 |
| |
|
| | |
| Aktenhülle A4 aus PP, dokumentenecht, antistatisch. Oben und seitlich offen. Doppelter Fingergriff für schnelleres Handling. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos, 150 my | Format: | A4 | Ausführung: | glasklar | Anreißer (Online): | Sichthülle, DIN A4, farblos, 150 my, PP, Oberfläche: glasklar (glatt), 10 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenhülle DIN A4, farblos, 150 my, PP-Folie, Oberfläche glasklar (glatt), 10 Hüllen | Langbeschreibung (Online): | Aktenhülle A4 aus PP, dokumentenecht, antistatisch. Oben und seitlich offen. Doppelter Fingergriff für schnelleres Handling. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Aktenhüllen, Akten-Hülle, Akten-Hüllen, Aktensichthülle, Aktensichthüllen, Akten-Sichthülle, Akten-Sichthüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Sichthülle, Sicht-Hülle, Sicht-Hüllen, Sichtakter, Klarsichthülle, Klarsichthüllen |
| | |
| |