Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Schreibunterlage glasklar, 63 x 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg542001_a1.jpg
images/web_details/brg542001_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG542001
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     542001
EAN/GTIN:
     4016058500283
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Robuste Ausführung, rutschfest, Format 63 x 50 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Format:
50 x 63 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, 63 x 50 cm, klar
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, glasklar, 63 x 50 cm
Langbeschreibung (Online):
Robuste Ausführung, rutschfest, Format 63 x 50 cm.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.315
Grundpreis Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.