Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Schreibunterlage grau, 65 x 52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg541004_a1.jpg
images/web_details/brg541004_a1.jpg
images/web_details/brg541004_a2.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG541004
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     541004
EAN/GTIN:
     4016058500252
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage plastik grau
Robuste Ausführung, rutschfest. Mit Vollsichtplatte. Format: 65 x 52 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
52 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, 65 x 52 cm, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, grau, 65 x 52 cm, mit angeschweißter Vollsichtplatte
Langbeschreibung (Online):
Robuste Ausführung, rutschfest. Mit Vollsichtplatte. Format: 65 x 52 cm.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.338
Grundpreis Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.