Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eigenmarke Kopierpapier auf Rolle, 914mm x 100m opak, 90g, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eigenmarke Kopierpapier auf Rolle, 914mm x 100m opak, 90g, weiß
Eigenmarke Kopierpapier auf Rolle, 914mm x 100m opak, 90g, weiß
Artikel-Nr.:
     273-BRG525573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NP90914100
EAN/GTIN:
     4016058054397
Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
rollenkopierpapier 90g

Beschreibung:
Kopierpapier auf Rolle, 914mm x 100m opak, 90g, weiß VE = 1 Pack = 2 Stück

  • Farbe: weiß
  • Format: 914 mm x 100 m
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Grundpreis Einheit: m
  • Grundpreis Inhalt: 50.00
  • Grundpreis Menge: 100.00
  • Grundpreis: Inhalt 50.00 Meter je Pack. Grundpreis für 100.00 Meter: EUR 111.80 zzgl. MwSt.
  • Herstellerartikelnummer: 525573
  • Hersteller-Name: Büroring
  • Marke: Büroring

Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: reprokopierpapier, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,40*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
525540
ab € 18,33*
Ähnlich
k.A.
525550
ab € 21,44*
Ähnlich
k.A.
525560
ab € 26,11*
Ähnlich
k.A.
525570
ab € 28,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.