Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier auf Rolle 620mmx175 3 Zoll Kern/76mm Durch. 80g weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_b01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG525550
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     NP80620175
EAN/GTIN:
     4016058034030
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
620 mm x 175 m
Ausführung:
Kopierpapiere, 80 g/qm, Kern 76 mm, weiß, opak
Anreißer (Online):
Kopierpapier Rolle, 620 mm x 175 m, 80g/qm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier auf Rolle, 620 mm x 175 m, 3 Zoll Kern/76 mm Ø, 80g/qm, weiß, opak weiß, veredelte Oberfläche
Langbeschreibung (Online):
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
175.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Plotter-Folie, Plotterfolie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Kopierpapierrolle, Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, büroring kopierfolie, farblaserfolie, Plotterpapier, Großdruckerpapier, Großdruckerfolie, Großformatpapier, Großformatfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.