Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotter Papier 914mmx50m 90g ws Standard für schwarz-weiß Drucke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_b01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG525530
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     SPI9091450
EAN/GTIN:
     4016058052461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 90 g gestrichen 914mm...
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
914 mm x 50 m
Ausführung:
Plotterpapiere, 90 g/qm, Kern 50 mm, weiß, opak - veredelte Oberfläche
Anreißer (Online):
Plotter LFP Papier, 914 mm x 50 m, 90g/qm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Plotter LFP Papier, 914 mm x 50 m, 90g/qm, weiß, Standard für schwarz-weiß Drucke, opak weiß, veredelte Oberfläche
Langbeschreibung (Online):
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
50.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier gestrichen, großformatpapier 50 meter, Plotterfolie, Großdruckerpapier, Großdruckerfolie, Großformatfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.