Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Etiketten, A4, CD Etiketten 117mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg500061_a1.jpg
images/web_details/brg500061_a1.jpg
images/web_details/brg500057_s1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG500061
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     500061
EAN/GTIN:
     4016058035761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD-Labels
Selbstklebende Universal-Etiketten. Permanent haftend. Verwendbar auf allen gängigen Laser-, Farblaser-, Inkjetdruckern und Kopierern. Lösungsmittelfrei. Packung à 100 Blatt. Blattformat: DIN A4.
Weitere Informationen:
Format:
ø 117 mm, für CD
Anreißer (Online):
Etiketten A4/100 Blatt, für CD, 117 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Etiketten, 117 mm, rund, für CD, weiß, 200 Etiketten, lösungsmittelfrei, für Laser-, Farblaser-, Inkjetdrucker, Kopierer, 100 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Selbstklebende Universal-Etiketten. Permanent haftend. Verwendbar auf allen gängigen Laser-, Farblaser-, Inkjetdruckern und Kopierern. Lösungsmittelfrei. Packung à 100 Blatt. Blattformat: DIN A4.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund bogen a4, etiketten rund, kopieretiketten weiß, CD-Etiketten, CD-Beschriftung, CD-Labels, Cdetiketten, CD-Aufkleber, Cdbeschriftung, Cdlabels, Cdaufkleber, DVD-Beschriftung, DVDetiketten, DVD-Aufkleber, DVDbeschriftung, DVDlabels, DVDaufkleber, Dia-Etiketten, Diaetiketten, Diarahmenetiketten, Diarahmen-Etiketten, Dia-Label, Dialabel, Dia-Beschriftung, Diabeschriftung, Dia-Aufkleber, Diaaufkleber, Disketten-Etiketten, Diskettenetiketten, Disketten-Aufkleber, Diskettenaufkleber, Disketten-Beschriftung, Diskettenbeschriftung, Disketten-Labels, Diskettenlabels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.