| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG307142 Herst.-Nr.: 307142 EAN/GTIN: 4016058036065 |
| |
|
| | |
| Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau rec. | Format: | m. Fe., SK, 75 g, *Der Blaue Engel | Ausführung: | DIN lang (110 x 220 mm) | Anreißer (Online): | Briefumschlag DL, mF, SK, 75g/qm, grau, Recycling, 1.000 Stück | Aufzählung (Online): | Format: DIN lang Maße (B x H): 220 x 110 mm mit Fenster Grammatur: 75g/qm Verschluss: Selbstklebung (SK) Umweltzeichen „Blauer Engel“ Farbe: grau recycling Inhalt: 1000 Stück/Karton | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag DIN Lang, mit Fenster, selbstklebend, grau, 75g/qm, 1000 Stück | Langbeschreibung (Online): | Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster grau selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouvert, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Brief, Briefe, Couvert, Couverts, Enveloppe |
| | |
| |