Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag, DIN Lang, mit Fenster selbstklebend, weiß, 75g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brl307139_a1.jpg
images/web_details/brl307139_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307139
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307139
EAN/GTIN:
     4010814315043
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
m. Fe., SK, 75 g
Ausführung:
DIN lang (110 x 220 mm)
Anreißer (Online):
Briefumschlag DL, mF, SK, 75g/qm, weiß, 1.000 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN lang Maße (B x H): 220 x 110 mm mit Fenster Grammatur: 75g/qm Verschluss: Selbstklebung (SK) Farbe: weiß Inhalt: 1000 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN Lang, mit Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,81*
€ 16,14*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 11,61*
€ 16,44*
€ 7,95*
ab € 12,04*
€ 17,60*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 18,16*
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
327234101
ab € 10,28*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005379
ab € 15,70*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30006836
ab € 12,20*
Ähnlich
Soennecken
2929
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.