Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag, DIN Lang, Haftklebung, weiß, 80g, mit grauen Inndendruck


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307133_a1.jpg
images/web_details/brl307133_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307133
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307133
EAN/GTIN:
     4016058036034
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
o. Fe., HK, 80 g, grauer Innendruck
Anreißer (Online):
Briefumschlag DL, oF, HK, 80g/qm, weiß, 1.000 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN Lang, ohne Fenster, haftklebend, weiß, 80g/qm, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang ohne fenster sk weiß 80 g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouvert, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Brief, Briefe, Couvert, Couverts, Enveloppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 20,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 29,39*
€ 34,97
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 29,01*
€ 34,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 27,69*
€ 32,95
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,19*
€ 29,98
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,53*
€ 29,19
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,07*
€ 23,88
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.