Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Klebestift, 10g, ohne Lösungsmittel, für Papier, Pappe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg145300_a1.jpg
images/web_details/brg145300_a1.jpg
images/web_details/brg145302_s2.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG145300
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     145300
EAN/GTIN:
     4016058037741
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Die Klebestifte ermöglichen ein schnelles und sauberes Kleben und sind ideal geeignet für Papier, Pappe, Fotos, Karton, Etiketten und viele andere Materialien. Außerdem trocknen die Klebestifte farblos.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Klebestift, ohne Lösungsmittel, 10 g
Kurzbeschreibung (Online):
Klebestift, ohne Lösungsmittel, 10 g
Langbeschreibung (Online):
Die Klebestifte ermöglichen ein schnelles und sauberes Kleben und sind ideal geeignet für Papier, Pappe, Fotos, Karton, Etiketten und viele andere Materialien. Außerdem trocknen die Klebestifte farblos.
Ursprungsland:
CZ
Grundpreis Inhalt:
0.010
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, klebestift 10g lösungsmittelfrei, gummierstift, klebestick 10g, Prittstift, Pritt-Stift, Klebe-Pen, Bürokleber, Büro-Kleber, Klebe-Stift, Klebestic, Klebe-Stic, Klebe-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.