Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Briefklammern 26mm/1000 verzinkt spitz-eckig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg110132_a1.jpg
images/web_details/brg110132_a1.jpg
images/web_details/brg110132_a2.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG110132
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     210BR
EAN/GTIN:
     4016058040833
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büro- und Aktenklammer. Spitze Form. In einer praktischer Schachtel erhältlich.
Weitere Informationen:
Format:
26 mm
Anreißer (Online):
Büroring Briefklammern, 26 mm/1000
Aufzählung (Online):
Material: verzinkt
Kurzbeschreibung (Online):
Briefklammern, 26 mm, verzinkt, eckig, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Büro- und Aktenklammer. Spitze Form. In einer praktischer Schachtel erhältlich.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern 26mm vernickelt, akten klammer, aktenklammern 26mm, Briefklammern, Büroklammern, Klammern, Klammer, Aktenklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.