Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BISDOF2012GW396 Herst.-Nr.: DOF2012GW696 EAN/GTIN: 5020073998818 |
| |
|
| | |
| • Innovatives, geradliniges Design• scheinbar schwebende Tischplatte• pulverbeschichtetes Gestell• 18 mm starke Tischplatte• werkseitig angebrachte Traversen• Montage über 4 Schrauben mit Presspassung • Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten• werkseitig montierte Kabelklemmen• Filzgleiter schützen vor Kratzern• Bohrhülsen für Zubehör wie Kabelkanal und Fußraumblende• Fußraumblenden, Kabelkanäle und Gestelle in der Farbe anthrazit sind online erhältlich | Weitere Informationen: | | Farbe: | grauweiß/weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 740 x 2000 x 1200 mm | Ausführung: | Konferenztisch/Chefarbeitsplatz, O-Gestell, höhenfix | Anreißer (Online): | Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 2000 x 1200 mm, Höhe 740 mm, O-Fuß, grauweiß / verkehrsweiß | Kurzbeschreibung (Online): | Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, 2000 x 1200 mm, Höhe 740 mm, O-Gestell, grauweiß / verkehrsweiß | Ursprungsland: | GR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch O-Fußgestell, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Schreibtische, Arbeitstisch, Arbeitstische, Tisch, Tische, Arbeitsplatztisch, Arbeitsplatztische |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,18* | € 541,88* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,67* | € 598,22* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,25* | € 623,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 557,90* | € 684,49* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 669,68* | € 786,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|