| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN97300WS Herst.-Nr.: 097300WS EAN/GTIN: 9003260990976 |
| |
|
| | |
| DIN A4 Trennblatt aus 250 g/qm starkem Recycling-Karton. Mit Beschriftungslinien und Universallochung. Die Taben können an jeder Stelle zugeschnitten werden. Maße: 235 x 300 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Trennblätter, für DIN A4, mit Universallochung, weiß | Aufzählung (Online): | Universallochung 250g/qm Recycling-Karton Beschriftungslinien 10 Taben individuell zuschneidbar für DIN A4 | Kurzbeschreibung (Online): | Trennblätter, für DIN A4, Recycling-Karton 250g/qm, Universallochung, liniert, VE = 100 Stück, weiß | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Register, Zwischeneinlage, Zwischblatt, Zwischenblätter, Trennung, Dokumententrenner, Zwischenlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 7,95* | ab € 0,05794* | € 0,0934* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,0611* | € 0,095* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,87* | ab € 0,0662* | € 0,1018* | | | | Lager 273 | | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,06961* | € 0,11016* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 2,90* | ab € 0,1193* | € 0,1753* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,016* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|