Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF59401 Herst.-Nr.: 59401-00000-01 EAN/GTIN: 4042448042750 |
| |
|
| | |
| Mit den transparenten, doppelseitigen Klebepads tesa® TACK können Sie leichte Objekte an Wänden oder Spiegeln schnell, einfach und sicher befestigen• transparente, dünne und doppelseitige Klebepads (Größe: 1cm²)• einfaches und sauberes Befestigen ohne Fettflecken• wiederverwendbar und neu positionierbar• ideal für nicht-poröse Untergründe (Glas, Metall)• spurlos ablösbar von geeigneten Untergründen• praktische Alternative zu Magneten und Reißzwecken• ein Pad für DIN A5, zwei für DIN A4 und drei Pads für DIN A3 Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Anreißer (Online): | TACK transparente, doppelseitige Klebepads, Packung mit 200 Stück, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | TACK transparente, doppelseitige Klebepads, Packung mit 200 Stück, spurlos ablösbar, transparent | Langbeschreibung (Online): | Mit den transparenten, doppelseitigen Klebepads tesa® TACK können Sie leichte Objekte an Wänden oder Spiegeln schnell, einfach und sicher befestigen • transparente, dünne und doppelseitige Klebepads (Größe: 1cm²) • einfaches und sauberes Befestigen ohne Fettflecken • wiederverwendbar und neu positionierbar • ideal für nicht-poröse Untergründe (Glas, Metall) • spurlos ablösbar von geeigneten Untergründen • praktische Alternative zu Magneten und Reißzwecken • ein Pad für DIN A5, zwei für DIN A4 und drei Pads für DIN A3 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 15 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,56* | € 6,02* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,44* | € 6,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 4,59* | € 6,68* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 4,77* | € 6,88* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,45* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|