Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller non permanent ecoLogo, nachfüllbar, 14m x 8,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf59200_a1.jpg
images/web_details/bdf59200_a1.jpg
images/web_details/bdf59200_a9.jpg
images/web_details/bdf59200_a10.jpg
images/web_details/bdf59200_a2.jpg
images/web_details/bdf59200_a3.jpg
images/web_details/bdf59200_a4.jpg
images/web_details/bdf59200_a5.jpg
images/web_details/bdf59200_a6.jpg
images/web_details/bdf59200_a7.jpg
images/web_details/bdf59200_a8.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF59200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59200-00005-06
EAN/GTIN:
     4042448110947
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Mit dem tesa® Roller Kleben permanent eco Logo® können Sie schnell und sauber etwas dauerhaft ankleben.
Weitere Informationen:
Format:
8,4 mm x 14 m
Ausführung:
Kleberoller
Anreißer (Online):
Kleberoller non Permanent ecoLogo®, Nachfüllroller, 14 m x 8,4 mm, blau-gelb
Aufzählung (Online):
klebt sauber, schnell und ist mehrfach wieder ablösbar geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos reißfestes Band (PET) nachfüllbar verbesserte Funktionalität durch optimierte Spitze gelblicher Klebestreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar aus recyceltem Kunststoff (Gehäuse Nachfüllroller: 100%, Nachfüllkassetten: 61%) Verpackung aus 80% recyceltem Karton lösungsmittelfrei automatische Bandstraffung
Kurzbeschreibung (Online):
Kleberoller non Permanent ecoLogo®, Nachfüllroller, 14 m x 8,4 mm, mehrfach wieder ablösbar, blau-gelb
Langbeschreibung (Online):
Mit dem tesa® Roller Kleben permanent eco Logo® können Sie schnell und sauber etwas dauerhaft ankleben.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
14.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 3,55*
1
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 3,67*
3 Tage
93
1
€ 2,90*
ab € 2,81*
€ 3,87*
1
€ 6,78*
ab € 2,84*
€ 3,93*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,22286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.