Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF58813 Herst.-Nr.: 58813-00000-20 EAN/GTIN: 4042448228222 |
| |
|
| | |
| Mit den transparenten tesa Powerstrips® Dekohaken können Sie Dekorationsartikel schnell und bequem auf Glas- und Spiegelflächen anbringen• sicherer Halt für Dekorationsobjekte• ideal für saisonale oder spezielle Anlässe (z.B. Ostern, Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten etc.)• eingeschränkt UV-beständig, transparent und nahezu unsichtbar• einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar**• mit tesa Powerstrips® Transparent Strips wiederverwendbar* Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen** Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Tragkraft: | bis 1 kg | Anreißer (Online): | Powerstrips® TRANSPARENT Deco-Haken LARGE, für max. 1 kg, Packung mit 2 Haken, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Powerstrips® TRANSPARENT Deco-Haken LARGE, für max. 1kg, Packung mit 2 Haken, hält auf Glas und Spiegeln, transparent | Langbeschreibung (Online): | Mit den transparenten tesa Powerstrips® Dekohaken können Sie Dekorationsartikel schnell und bequem auf Glas- und Spiegelflächen anbringen • sicherer Halt für Dekorationsobjekte • ideal für saisonale oder spezielle Anlässe (z.B. Ostern, Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten etc.) • eingeschränkt UV-beständig, transparent und nahezu unsichtbar • einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar** • mit tesa Powerstrips® Transparent Strips wiederverwendbar * Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen ** Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, Doppelseitigeklebepads, Doppelseitige-Klebepads, Posterkleber, Decoklebepads, Posterklebepads, Decokleber |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,27* | € 4,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,25* | € 4,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,39* | € 4,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,40* | € 4,87* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,13* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|