Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstrips Deco für bis zu 200g, transparent, für Fensterdekorationen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf58800_a01.jpg
images/web_details/bdf58800_a01.jpg
images/web_details/bdf58800_a02.jpg
images/web_details/bdf58800_a03.jpg
images/web_details/bdf58800_a04.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF58800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58800-00012-20
EAN/GTIN:
     4042448103895
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Mit den großen tesa Powerstrips® TRANSPARENT können Sie leichte Dekorationselemente schnell und einfach aufhängen• ideal für Dekorationsartikel im Innenbereich• einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar**• hohe UV-Beständigkeit*Klebestrips sind nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen**Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen
Weitere Informationen:
Farbe:
tansparent
Tragkraft:
bis 200 g
Anreißer (Online):
Ideal für Deko-Gegenstände auf Fenster-, Glas- und Spiegelflächen.
Kurzbeschreibung (Online):
Powerstrips® TRANSPARENT DECO, bis 200 g, Packung mit 16 Strips
Langbeschreibung (Online):
Mit den großen tesa Powerstrips® TRANSPARENT können Sie leichte Dekorationselemente schnell und einfach aufhängen • ideal für Dekorationsartikel im Innenbereich • einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar** • hohe UV-Beständigkeit *Klebestrips sind nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen **Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, Doppelseitigeklebepads, Doppelseitige-Klebepads, Posterkleber, Decoklebepads, Posterklebepads, Decokleber
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,64*
2 Tage
58
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,72*
€ 3,85*
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,93*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 2,75*
€ 3,93*
Lager 273
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,01*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,01*
€ 5,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,60*
€ 5,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,29*
€ 5,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,24*
€ 5,05
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,10*
€ 4,88
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,40*
€ 4,05
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 0,2125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,85*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,22*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08094*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,659*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,24*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.